Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ CB-MB, 100 x 100 x 19 mm, Grain S Moyen

Réf.: 7100139930
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB
Sommaire 3 pc.
Type forme ronde
Diamètre 100 mm
Largeur disque T 19 mm
Diamètre tête 100 mm
Longueur tête 19 mm
Support plastique
Machine motrice meuleuse d’angle
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 7100139930
EAN / GTIN 08021684337697
Réf. fabricant 7100139930
Article hors catalogue L01130 111319
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: nettoyage, polissage, satinage et brillantage des surfaces. Matériaux travaillés : Acier, inox, aluminium, titane, métaux non ferreux, bois.

Avantage(s):

  • Agressivité et coupe élevées, régulières, et contrôlées pour une finition brillante uniforme.
  • Construction à lamelles ouvertes flexibles qui permet à la brosse d’épouser des formes complexes sans endommager les surfaces.
  • Nappe CP plus agressive que la nappe CF et procure une coupe plus élevée.
  • Excellente capacité de satinage et de nettoyage tout en procurant un fini brillant.

Recommandation(s):

  • Utilisation dans toutes les applications de finition esthétique, lissage des fibres de bois, démoulage des profilés en bois et récurage des mastics