{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch 69 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ ET 69 Glasgewebeband | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | 0 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 200 stopni | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 9 mm | |
| Grubość S | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7100090685 | |
| EAN / GTIN | 04054596151017 | |
| Numer producenta | 7100090685 | |
| Numer L | L01310 1565 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |