3M™ ET 69 Bandă din pânză de sticlă, albă, 9 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol.: 7100090685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 26 bucăți
  • Pași de comandă: 26 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch 69
Denumirea producătorului 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. 0 grad
Rezistență la temperatură max. 200 grad
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Izolowanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Se poate inscripţiona; elastic; odporny na rozerwanie
Lungime L 33 m
Lăţime B 9 mm
Concentrație S 0,18 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100090685
EAN / GTIN 04054596151017
Număr producător 7100090685
L-Număr L01310 1565
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din fibră de sticlă Scotch® 69 rezistă la o tensiune de rupere de 3.000 volți. Este acoperit cu un adeziv siliconic ignifug și aparține izolației din clasa H cu o rezistență la temperatură de până la 180 °C. Acest lucru îl face potrivit pentru izolarea componentelor electrice cu emisii ridicate de căldură și ca o înfășurare de protecție împotriva radiațiilor termice. La fel ca toate curelele din țesătură de sticlă, este deosebit de rezistent la rupere și abraziune. Acest lucru asigură o funcționare îndelungată chiar și în condiții de solicitare mecanică grea, cum ar fi motoarele electrice. Datorită elasticității sale, banda izolatoare se adaptează perfect la diferite substraturi. În același timp, structura imprimabilă a țesăturii asigură o absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor.

Avantaj:

  • Întărire termică, adezivul siliconic asigură o aderență crescută la temperaturi ridicate
  • Materialul purtător din țesătură de sticlă este optim rezistent la contracție și ardere
  • Utilizați ca protecție a bobinei, ancorare, bandaj, Kern, strat și izolație transversală
  • Imprimabil, oferă o rezistență mecanică ridicată și o performanță excelentă, deoarece poate rezista la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru un interval de temperatură de 0 până la 200 °C.
  • Certificat UL, miL-I-19166C, certificat CSA și conform RoHS 2011/65/UE
  • Ignifug la ul® 510
  • Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor

Recomandare:

  • Pentru izolarea electrică cu stres termic deosebit de mare, pentru fixarea cablurilor, izolarea finală și transversală.