{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch 69 | |
| Référence fabricant | 3M™ ET 69 Glasgewebeband | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | blanc | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures min. | 0 degré | |
| Résistance aux températures max. | 200 degré | |
| Type d’application | Fixer; Montage; isoler | |
| Caractéristiques | inscriptibilité; résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; élastique | |
| Longueur L | 33 m | |
| Largeur B | 9 mm | |
| Epaisseur S | 0,18 mm |
| Référence article | 7100090685 | |
| EAN / GTIN | 04054596151017 | |
| Réf. fabricant | 7100090685 | |
| Article hors catalogue | L01310 1565 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |