Taśma z włókna szklanego 3M™ ET 69, MC6, biała, 38 mm x 33 m x 0,18 mm

Nr art.: 7100091130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
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
Seria Scotch 69
Oznaczenie producenta 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę 0 stopni
Maks. odporność na temperaturę 200 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 38 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100091130
EAN / GTIN 04054596152359
Numer producenta 7100091130
Numer L L01310 1250
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z włókna szklanego Scotch® 69 wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 3000 woltów. Jest pokryty trudnopalnym klejem silikonowym i dzięki odporności termicznej do 180°C należy do klasy materiałów izolacyjnych H. Dzięki temu doskonale nadaje się do izolacji elementów elektrycznych silnie wydzielających ciepło oraz jako osłona chroniąca przed promieniowaniem cieplnym. Podobnie jak wszystkie taśmy z tkaniny szklanej, jest wyjątkowo odporny na rozrywanie i ścieranie. Zapewnia to długotrwałą sprawność nawet przy dużym obciążeniu mechanicznym, na przykład w silnikach elektrycznych. Dzięki swojej elastyczności taśma izolacyjna doskonale dopasowuje się do różnych podłoży. Jednocześnie struktura tkaniny nadająca się do zadruku zapewnia doskonałą chłonność żywic i lakierów.

Zaleta:

  • Ten klej silikonowy utwardzany na gorąco zapewnia lepszą przyczepność w wysokich temperaturach
  • Podłoże z tkaniny szklanej charakteryzuje się doskonałą odpornością na zaciskanie i spalanie
  • Zastosowanie jako osłona cewki, mocowanie, izolacja opasek, rdzeni, warstwowa i poprzeczna
  • Nadaje się do zadruku, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i doskonałymi właściwościami użytkowymi, ponieważ jest odporny na wysokie temperatury
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 0 do 200 °C
  • Posiada certyfikat UL, spełnia wymagania normy Mil-I-19166C, posiada certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510
  • Doskonała zdolność wchłaniania żywic i lakierów

Zalecenie:

  • Do izolacji elektrycznych narażonych na szczególnie duże obciążenia termiczne, do mocowania kabli oraz do izolacji końcówek i skrzyżowań.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch 69" Zobacz wszystkie