Taśma z włókna szklanego 3M™ ET 69, biała, 30 mm x 33 m x 0,18 mm

Nr art.: 7100090265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 7 sztuki
  • Etapy zamówienia: 7 sztuki
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
Seria Scotch 69
Oznaczenie producenta 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę 0 stopni
Maks. odporność na temperaturę 200 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 30 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100090265
EAN / GTIN 04054596139589
Numer producenta 7100090265
Numer L L01130 104238
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Descripción:

La cinta eléctrica de fibra de vidrio Scotch® 69 cuenta con un adhesivo de silicona termoestable, sensible a la presión y resistente a las altas temperaturas que ofrece una excelente unión una vez adherido. Esta cinta adaptable tiene un soporte de fibra de vidrio que resiste a la descomposición y a la contracción y, a la vez, brinda una excelente estabilidad. Resiste a un rango de temperatura de 0 º a 200 º (32 a 392 °F). Norma UL, con certificación Mil I 19166C y CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo de silicona termoestable proporciona una mayor unión a altas temperaturas
  • El soporte de fibra de vidrio resiste de manera óptima la contracción y la combustión
  • Para uso como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas, núcleo, capa y aislamiento cruzado
  • Es imprimible y proporciona una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento gracias a su resistencia a altas temperaturas
  • Resiste a un rango de temperatura de 0 º a 200 º (32 a 392 °F)
  • Norma UL, con certificación Mil-I-19166C y CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Para el aislamiento eléctrico con tensión térmica particularmente alta, para la fijación de cables, el extremo y el aislamiento cruzado.