Taśma z włókna szklanego 3M™ ET 69, biała, 603 mm x 33 m x 0,18 mm

Nr art.: 7000057509
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch 69
Oznaczenie producenta 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę 0 stopni
Maks. odporność na temperaturę 200 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 603 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057509
EAN / GTIN 50051138514476
Numer producenta 7000057509
Numer L L01130 101651
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z tkaniny z włókna szklanego Scotch® 69 jest pokryta wrażliwym na nacisk, odpornym na wysokie temperatury, termoutwardzalnym klejem silikonowym, który po przyklejeniu zapewnia doskonałą przyczepność. Ta elastyczna taśma klejąca posiada nośnik z tkaniny szklanej, który jest odporny na gnicie i kurczenie się oraz zapewnia doskonałą stabilność. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 0 do 200 °C. Posiada certyfikat UL (nr 19166C), certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Ten klej silikonowy utwardzany na gorąco zapewnia lepszą przyczepność w wysokich temperaturach
  • Podłoże z tkaniny szklanej charakteryzuje się doskonałą odpornością na zaciskanie i spalanie
  • Zastosowanie jako osłona cewki, mocowanie, izolacja opasek, rdzeni, warstwowa i poprzeczna
  • Nadaje się do zadruku, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i doskonałymi właściwościami użytkowymi, ponieważ jest odporny na wysokie temperatury
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 0 do 200 °C
  • Posiada certyfikat UL, spełnia wymagania normy Mil-I-19166C, posiada certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510
  • Doskonała zdolność wchłaniania żywic i lakierów

Zalecenie:

  • Wzmocnienie izolacji w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej oraz w wysokich temperaturach
  • Izolacja rdzenia, warstwowa, końcówek i krzyżowa
  • Bandażowanie kończyn, głowy i tułowia
  • Wiązanie i mocowanie przewodów / kabli
  • Owijanie cewek silników metodą polową
  • Wzmocnienie izolacji rowkowej
  • Mocowanie płaskich materiałów izolacyjnych i innych materiałów izolacyjnych