3M™ PPS™ külső pohár csavaros gyűrűvel, standard, 650 ml, 16001

Cikkszám: 7100074831
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100074831
EAN / GTIN 04054596018457
Gyártó száma 7100074831
L-szám L01130 109120
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ PPS™ kültéri poharak a 3M™ PPS™ festékfeldolgozó rendszer részét képezik. A külső csészék támogatják a rugalmas 3M™ PPS™ belső csészéket. Kültéri csészéink különböző méretekben kaphatók különböző alkalmazásokhoz. A hagyományos főzőrendszerekkel ellentétben a 3M™ PPS™ rendszerben lévő anyag-t már nem kell további keverőedényekbe keverni, majd egy szűrő-n keresztül átvinni egy festéktartályba. A keverőpoharak és a szűrő használata kiküszöböli az újratöltés elvesztését. Helyezze az eldobható belső poharat a PPS™ újrafelhasználható külső pohárba. Egyszerűen bekeverés a festék a PPS™ eldobható pohárban, tegye fel az eldobható fedelet (beépített szűrő-vel) és a rögzítőgyűrűt - és a PPS™ rendszer teljes. Miután ezt a néhány egyszerű lépést, akkor elkezd dolgozni.

Előny:

  • A külső csészék támogatják a 3M™ PPS™ festékfeldolgozó rendszer belső csészéit
  • A 3M™ PPS™ egy egyszer használatos komplett megoldás nedves anyagok adagolására, keverésére, szűrésére és feldolgozására
  • A megmunkálás állandó 90 fokos szögben történik, függetlenül a megmunkálandó rész irányától (akár a fej felett is).
  • 70%-kal kevesebb oldószer-fogyasztás a 3M™ PPS™-szel, mint a hagyományos áramlású csészékkel (akár 90% PPS™ és 3M™ Accusspray™ esetén)