Descrizione:
3M™ PPS™ Tazza rigida e Ghiera fa parte del sistema per la verniciatura 3M™ PPS™, Paint Preparation System. La tazza è un in materiale plastico rigido e serve a contenere i Liner monouso della gamma 3M™ PPS™. Le nostre tazze rigide sono disponibili in varie misure, per adattarsi a qualunque esigenza di verniciatura. Diversamente dal sistema tradizionale a tazza rigida per verniciatura, il sistema 3M™ PPS™ elimina la necessità di miscelare la vernice in un contenitore separato per poi trasferirla filtrando nella tazza di verniciatura. Si tratta di un vantaggio importante, perché gli sprechi di prodotto avvengono ogni volta che si trasferisce la vernice da una tazza all'altra attraverso l'utilizzo di filtri. Con il PPS™, puoi posizionare il liner monouso all'interno della tazza rigida riutilizzabile. A questo punto ti basta miscelare la vernice nel liner monouso PPS™, posizionare il coperchio monouso (con filtro pre-saldato) e avvitare la ghiera di fissaggio per completare il Sistema PPS™. Una volta completati questi pochi e semplici passaggi, puoi iniziare a verniciare.
Vantaggi:
- La tazza rigida e la ghiera sono resistenti per il facile contenimento dei liner monouso del sistema 3M™ Paint Preparation System, PPS™.
- 3M™ PPS™ è una soluzione tutto in uno, monouso per misurare, miscelare, filtrare e spruzzare prodotti da verniciatura
- Il sistema consente di spruzzare in maniera omogenea la vernice sulla superficie da trattare, consentendo di utilizzare la pistola anche capovolta.
- 3M™ PPS™ riduce i solventi fino al 70%, rispetto alle tradizionali tazze, e fino al 90% con l'utilizzo congiunto con le pistole da verniciatura delle linea 3M Accuspray