Zestaw połączeniowy 3M™ 93-AK 620-1 QS200, 1 przewód, 12/20 kV, 1x 50–300 mm²

Nr art.: 7100066017
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria QS200
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100066017
EAN / GTIN 04054596003460
Numer producenta 7100066017
Numer L L01130 109132
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw do montażu na zimno 3M™ do średniego napięcia z serii QS200 jest przeznaczony do unikalnego systemu montażu na zimno. Produkty są dostarczane wstępnie rozciągnięte na zdejmowanej spirali podtrzymującej, co pozwala na ich sprawną i łatwą instalację. Sterowanie polem elektrycznym oraz klatka Faradaya, które są wbudowane w korpus izolacyjny, ułatwiają instalację. Specyficzne właściwości izolacyjnego korpusu silikonowego umożliwiają podłączenie kabli o różnych przekrojach. Zestawy połączeniowe do sieci średniego napięcia są dostępne zarówno z łącznikami śrubowymi, jak i bez nich. Zestawy do termokurczliwego łączenia kabli średniego napięcia 3M™ zostały opracowane jako proste i bezpieczne rozwiązanie do łączenia kabli średniego napięcia.

Zaleta:

  • Rozwiązanie do połączeń na zimno, zapewniające łatwe i bezpieczne uszczelnienie oraz izolację połączeń średniego napięcia do 24 kV
  • Sterowanie polem elektrycznym i klatka Faradaya, oba elementy wbudowane w korpus izolacyjny
  • Do instalacji nie są potrzebne żadne narzędzia
  • Do szerokiego zakresu przekrojów kabli
  • Nadaje się do złączy zaciskowych i śrubowych.

Z tej samej serii "QS200" Zobacz wszystkie