3M™ 93-AK 620-1 QS200 Set de conexiuni, 1 conductor, 12/20 kV, 1x 50 - 300 mm²

Cod articol.: 7100066017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QS200
Denumirea producătorului 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu

Identificare și clasificare

Cod articol 7100066017
EAN / GTIN 04054596003460
Număr producător 7100066017
L-Număr L01130 109132
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ansamblul de contracție la rece 3M™ de medie tensiune seria QS200 este conceput pentru sistemul unic de instalare la rece. Produsele sunt livrate pre-extinse pe un helix de suport detașabil, permițând o instalare eficientă și ușoară. Controlerul electric de câmp și colivia Faraday, ambele integrate în corpul izolant, simplifică instalarea. Proprietățile specifice ale corpului izolant din silicon permit conectarea unei game largi de secțiuni transversale de cabluri. Seturile de conexiuni de medie tensiune sunt disponibile cu sau fără conectori cu șurub. Seturile de contracție la rece de medie tensiune 3M™ sunt concepute pentru a fi o soluție simplă și sigură pentru conectarea cablurilor de medie tensiune.

Avantaj:

  • Soluție pentru conexiuni cu contracție la rece pentru etanșare și izolare ușoară și sigură a conexiunilor de medie tensiune de până la 24 kV
  • Controlul electric al câmpului și colivia Faraday, ambele integrate în corpul izolant
  • Nu sunt necesare unelte pentru instalare
  • Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cabluri
  • Potrivit pentru conectori de presare și șuruburi.