3M™ 93-AK 620-1 QS200 Spojovací sada, 1 vodič, 12/20 kV, 1x 50 - 300 mm²

Artiklové číslo: 7100066017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada QS200
Označení výrobce 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100066017
EAN / GTIN 04054596003460
Číslo výrobce 7100066017
L-číslo L01130 109132
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sestava studeného smršťovacího zařízení 3M™ pro střední napětí řady QS200 je určena pro jedinečný instalační systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předem rozmontovatelné na šroubovici s odnímatelnou podpěrou, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Řídicí jednotka elektrického pole a klec Faraday, které jsou integrovány do izolačního těla, zjednodušují instalaci. Specifické vlastnosti izolačního silikonového tělesa umožňují připojení široké škály kabelových průřezů. Soupravy pro připojení středního napětí jsou k dispozici se šroubovými konektory nebo bez nich. Sady studených smršťovacích kabelů 3M™ pro střední napětí jsou navrženy tak, aby byly jednoduchým a bezpečným řešením pro připojení kabelů středního napětí.

Výhoda:

  • Řešení pro smršťovací spoje pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci spojů středního napětí do 24 kV
  • Elektrické ovládání pole a Faradayova klec, které jsou integrovány do izolačního těla
  • Pro instalaci nejsou potřeba žádné nástroje
  • Pro širokou škálu kabelových průřezů
  • Vhodné pro lisovací a šroubové konektory.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "QS200" Zobrazit všechny