Zestaw połączeniowy 3M™ 94-AK 630-1/C QS200, 1 przewód, 18/30 kV, 1x 300–630 mm², złącze śrubowe

Nr art.: 7000092336
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
Seria QS200
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Zawartość 1 szt.
W zestawie Łączniki wtykowe
Do przewodów o przekroju min. 300 mm2
Do przewodów o przekroju maks. 630 mm2
Rodzaj produktu Zestaw łączników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000092336
EAN / GTIN 08021684573439
Numer producenta 7000092336
Numer L L01310 1570
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw do montażu na zimno 3M™ do średniego napięcia z serii QS200 jest przeznaczony do unikalnego systemu montażu na zimno. Produkty są dostarczane wstępnie rozciągnięte na zdejmowanej spirali podtrzymującej, co pozwala na ich sprawną i łatwą instalację. Sterowanie polem elektrycznym oraz klatka Faradaya, które są wbudowane w korpus izolacyjny, ułatwiają instalację. Specyficzne właściwości izolacyjnego korpusu silikonowego umożliwiają podłączenie kabli o różnych przekrojach. Zestawy połączeniowe do sieci średniego napięcia są dostępne zarówno z łącznikami śrubowymi, jak i bez nich. Zestawy do termokurczliwego łączenia kabli średniego napięcia 3M™ zostały opracowane jako proste i bezpieczne rozwiązanie do łączenia kabli średniego napięcia.

Zaleta:

  • Rozwiązanie do połączeń na zimno, zapewniające łatwe i bezpieczne uszczelnienie oraz izolację połączeń średniego napięcia do 36 kV
  • Sterowanie polem elektrycznym i klatka Faradaya, oba elementy wbudowane w korpus izolacyjny
  • Do instalacji nie są potrzebne żadne narzędzia
  • Do szerokiego zakresu przekrojów kabli
  • Do montażu nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia

Zalecenie:

  • Łączenie w linii w systemach kabli zasilających z polimerów, jednożyłowych, o klasie napięcia do 36 kV Umax

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "QS200" Zobacz wszystkie