Zestaw połączeniowy 3M™ 92-AK 620-1/C QS200, 1 przewód, 6/10 kV, 1x 95–300 mm², złącze śrubowe

Nr art.: 7100066094
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria QS200
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
W zestawie Łączniki wtykowe
Do przewodów o przekroju min. 95 mm2
Do przewodów o przekroju maks. 300 mm2
Rodzaj produktu Zestaw łączników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100066094
EAN / GTIN 04054596004429
Numer producenta 7100066094
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw do montażu na zimno 3M™ do średniego napięcia z serii QS200 jest przeznaczony do unikalnego systemu montażu na zimno. Produkty są dostarczane wstępnie rozciągnięte na zdejmowanej spirali podtrzymującej, co pozwala na ich sprawną i łatwą instalację. Sterowanie polem elektrycznym oraz klatka Faradaya, które są wbudowane w korpus izolacyjny, ułatwiają instalację. Specyficzne właściwości izolacyjnego korpusu silikonowego umożliwiają podłączenie kabli o różnych przekrojach. Zestawy połączeniowe do sieci średniego napięcia są dostępne zarówno z łącznikami śrubowymi, jak i bez nich. Zestawy do termokurczliwego łączenia kabli średniego napięcia 3M™ zostały opracowane jako proste i bezpieczne rozwiązanie do łączenia kabli średniego napięcia.

Zaleta:

  • Rozwiązanie w postaci zestawu do połączeń z obkurczaniem na zimno, umożliwiające łatwe i bezpieczne uszczelnianie oraz izolację połączeń średniego napięcia do 12 kV
  • Zwiększ bezpieczeństwo montażu dzięki zastosowaniu jednoczęściowego korpusu izolacyjnego z wbudowanymi funkcjami.
  • Zestaw łączący zawiera wszystkie niezbędne materiały uszczelniające do wykonania wzdłużnego uszczelnienia wodnego.
  • Nadaje się do stosowania w bardzo szerokim zakresie przekrojów kabli.
  • Właściwości materiałowe korpusu mufy termokurczliwej umożliwiają montaż w temperaturach od -20 °C do +50 °C.
  • Nadaje się do złączy zaciskowych i śrubowych.

Zalecenie:

  • Łączenie w linii w systemach kabli zasilających z polimerów, jednożyłowych, o klasie napięcia do 12 kV Umax