Zestaw połączeniowy 3M™ 93-AK 621-1/C QS200, 1 przewód, 12/20 kV, 1x 95–300 mm²

Nr art.: 7100067139
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria QS200
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100067139
EAN / GTIN 04054596004443
Numer producenta 7100067139
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Descripción:

Los accesorios contráctiles en frío de media tensión serie QS200 de 3M™ se diseñan utilizando un único sistema contráctil en frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble estirado para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula de Faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de secciones de cable. Los kits de empalme de Media Tensión de 3M™ están disponibles con y sin conectores mecánicos incluidos. Los accesorios contráctiles en frío de media tensión de 3M™ están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de media tensión.

Ventaja:

  • Solución para empalmes contráctiles en frío para garantizar un aislamiento y sellado seguros y sencillos de conexiones de cables de media tensión hasta 24kV.
  • El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante
  • No se necesitan herramientas para la instalación
  • Cubre una amplia gama de secciones de cable
  • No requiere herramientas especiales para la instalación

Recomendación:

  • Empalme en línea con hasta 24 kV clase de voltaje Umax, un solo núcleo, sistemas de cable Power de polímero

Z tej samej serii "QS200" Zobacz wszystkie