Taśma aluminiowa 3M™ 427, srebrna, 610 mm x 55 m, 0,12 mm

Nr art.: 7100055597
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Aluminiumklebeband 427
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 427
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Właściwości odblaskowe; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 610 mm
Grubość S 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100055597
EAN / GTIN 00051125853774
Numer producenta 7100055597
Numer L L01310 1746
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wszechstronną taśmę aluminiową 3M™ 427 można wykorzystywać do wielu zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. jako taśmę uniwersalną do mocowania, napraw, uszczelniania i nie tylko. Ta miękka taśma z aluminium posiada klej akrylowy wrażliwy na nacisk. Jest to wersja taśmy klejącej 425 wyposażona w papier ochronny. Taśma jest odporna na wysoką temperaturę, wilgoć, promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne. Ma właściwości przewodzenia ciepła i zwiększa wydajność ogrzewania oraz chłodzenia. Ta elastyczna taśma samoprzylepna nadaje się do wymagających zastosowań, w których wymagana jest odporność na wysoką temperaturę i/lub odbicie światła. Można go stosować do usuwania lakieru z samolotów, do maskowania i jako barierę przeciwwilgociową, do mechanicznego mocowania kabli i wężownic chłodzących w sprzęcie AGD, jako reflektor i odprowadzacz ciepła, a także do napraw pojazdów. Taśmę tę można również wykorzystać do produkcji wycinanych elementów z folii aluminiowej przeznaczonych do zastosowań w przemyśle lotniczym, AGD i motoryzacyjnym.

Zaleta:

  • Wariant taśmy aluminiowej 3M™ 425 z papierem ochronnym
  • Taśma samoprzylepna termiczna przewodząca ciepło, która wspomaga odprowadzanie ciepła i zwiększa wydajność ogrzewania oraz chłodzenia, chroniąc materiały wrażliwe na temperaturę
  • Odporny na działanie środków chemicznych, zapewniający ochronę powierzchni podczas usuwania lakieru i innych procesów chemicznego maskowania
  • Klej akrylowy zapewnia trwałe wiązanie i po zamaskowaniu można go usunąć bez pozostawiania śladów
  • Odporny na działanie ognia, czynników atmosferycznych, wilgoci i promieniowania UV
  • Taśma samoprzylepna odbijająca ciepło i światło, która chroni powierzchnie i zwiększa wydajność systemów oświetleniowych
  • Posiada certyfikat UL zgodnie z normą UL 746C oraz klasyfikację UL zgodnie z normą UL 723, klasa „L”, jako materiał trudnopalny

Zalecenie:

  • Mocowanie wężownic chłodniczych do lodówek
  • Ugruntowana pozycja w branży motoryzacyjnej i lotniczej
  • Nadaje się jako bariera przeciwwilgociowa (np.
  • np.
  • sprzęt AGD)
  • W celu ochrony przed promieniowaniem cieplnym