{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Aluminiu moale | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Reflexie luminoasă; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 55 m | |
| Lăţime | 610 mm | |
| Concentrație | 0,12 mm |
| Cod articol | 7100055597 | |
| EAN / GTIN | 00051125853774 | |
| Număr producător | 7100055597 | |
| L-Număr | L01310 1746 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |