• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 610 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikel-Nr.: 7100055597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Aluminiumklebeband 427
Herstellerbezeichnung 3M™ Aluminiumklebeband 427
Farbe silber
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Weichaluminium
Klebemasse Acrylat
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdichten; Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; hitzerefklektierend; lichtrefklektierend; witterungsbeständig
Länge L 55 m
Breite B 610 mm
Stärke S 0,12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100055597
EAN / GTIN 00051125853774
Herstellernummer 7100055597
L-Nummer L01310 1746
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das vielseitige 3M™ Aluminiumklebeband 427 für zahlreiche Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich, z. B. als Allzweckband zum Halten, Reparieren, Abdichten und mehr. Dieses weiche Aluminium Klebeband verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff. Es handelt sich um die mit Schutzpapier ausgestattete Variante des Klebebands 425. Das Klebeband ist hitze-, feuchtigkeits-, UV-, witterungs- und chemikalienbeständig. Es ist wärmeleitend und erhöht die Heiz- und Kühleffizienz. Das anpassungsfähige Klebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, in denen die Anforderung nach Hitzebeständigkeit und/oder Lichtreflektion besteht. Verwenden Sie es beim Entfernen von Flugzeuglackierungen, zum Abdecken und als Feuchtigkeitssperre, zur mechanischen Befestigung von Kabeln und Kühlschlangen in „weißer Ware“, als Wärmereflektor und -ableitung sowie Reparaturaufgaben bei Fahrzeugen. Sie können das Klebeband auch verwenden, um Aluminiumfolien-Formstanzteile für Anwendungen in der Flugzeug-, Haushaltsgeräte -und Kraftfahrzeugindustrie zu fertigen.

Vorteil:

  • Variante von 3M™ Aluminiumklebeband 425 mit Schutzpapier
  • Thermisch leitfähiges Klebeband, das die Wärmeableitung unterstützt und die Heiz- und Kühleffizienz erhöht, um temperaturempfindliche Materialien zu schützen
  • Beständig gegenüber Chemikalien, um Oberflächen beim Entlacken und anderen chemischen Maskierungsvorgängen zu schützen
  • Der Acrylat-Klebstoff sorgt für dauerhafte Haltbarkeit und lässt sich nach dem Maskieren rückstandsfrei entfernen
  • Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
  • Hitze- und lichtreflektierendes Klebeband, das Oberflächen schützt und die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöht
  • Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L” als schwer entflammbares Material klassifiziert

Empfehlung:

  • Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken
  • Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
  • Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z.
  • B.
  • weiße Ware)
  • Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb