3M™ aluminiumstape 427, sølv, 610 mm x 55 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7100055597
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100055597
EAN/GTIN 00051125853774
Producentnummer 7100055597
L-nummer L01310 1746
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug den alsidige 3M aluminiumstape 427 til en lang række indendørs og udendørs anvendelser, f.eks. allround tape til opbevaring, reparation, forsegling og meget mere. Denne bløde aluminium klæbebånd har et trykfølsomt akrylatklæbemiddel. Dette er versionen af tape 425, som er udstyret med beskyttelsespapir. klæbebånd er varme-, fugt-, UV-, vejr- og kemikalieresistent. Det er termisk ledende og øger opvarmnings- og køleeffektiviteten. Den adaptive klæbebånd er velegnet til krævende anvendelser, hvor der er behov for varmebestandighed og/eller lysrefleksion. Brug den til at fjerne flyets maling, dække og blokere fugt, mekanisk fastgøre kabler og kølespoler til ″hvidevarer″, som varmereflektorer og afløb, og reparationskøretøjer. Du kan også bruge klæbebånd til at fremstille trykskårede dele af aluminiumsfolie til applikationer i fly, husholdningsapparater og bilindustrien.

Fordel:

  • Variant af 3M aluminiumtape 425 med beskyttelsespapir
  • Termisk ledende klæbebånd, der understøtter varmeafledning og øger opvarmnings- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer
  • Modstandsdygtig over for kemikalier for at beskytte overflader under fjernelse af maling og andre kemiske afdækninger
  • Akrylatklæbemidlet sikrer langvarig holdbarhed og kan fjernes uden at efterlade rester efter afdækning
  • Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig
  • Varme og lys reflekterende klæbebånd, der beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningssystemer
  • Ul-certificeret iht. UL 746 C og UL-certificeret iht. UL 723, klasse ″L″ som brandhæmmende materiale

Anbefaling:

  • Fastgør kølespolerne til køleskabe
  • Etableret i bil- og flykonstruktion
  • Velegnet som fugtbarriere (f.eks.
  • B.
  • Hvidevarer)
  • Til afskærmning mod varmestråling