3M™ Trak iz aluminijaste folije 427, srebrn, 610 mm x 55 m, 0,12 mm

Št. art.: 7100055597
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100055597
EAN/GTIN 00051125853774
Številka proizvajalca 7100055597
L-število L01310 1746
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite vsestranski aluminijasti trak 3M™ 427 za širok nabor aplikacij v zaprtih prostorih in na prostem, kot je trak za splošno uporabo za držanje, popravilo, tesnjenje in še več. Ta mehka aluminij lepilni trak ima akrilatno lepilo, občutljivo na pritisk. To je različica lepilnega traku 425, ki je opremljen z zaščitnim papirjem. lepilni trak je odporen na vročino, vlago, UV, vremenske vplive in kemikalije. Je toplotno prevodna in povečuje učinkovitost ogrevanja in hlajenja. Prilagodljiv lepilni trak je primeren za zahtevne aplikacije, kjer je potrebna toplotna odpornost in/ali odbojnost svetlobe. Uporabite ga za odstranjevanje barve letala, pokrivanje in blokiranje vlage, mehansko pritrjevanje kablov in hladilnih tuljav na ″belo blago″, kot so toplotni reflektorji in odtoki ter popravilo vozil. lepilni trak lahko uporabite tudi za izdelavo delov iz aluminijaste folije, ki se uporabljajo v letalih, gospodinjskih aparatih in avtomobilski industriji.

Prednosti:

  • Različica aluminijastega lepilnega traku 3M™ 425 z zaščitnim papirjem
  • Toplotno prevodna lepilni trak, ki podpira odvajanje toplote in povečuje učinkovitost ogrevanja in hlajenja za zaščito temperaturno občutljivih materialov
  • Odporen na kemikalije za zaščito površin med odstranjevanjem barve in drugimi postopki kemične maskiranja
  • Akrilatno lepilo zagotavlja dolgotrajno obstojnost in ga je mogoče odstraniti brez ostankov po maskiranju
  • Odporen na plamen, vreme, vlago in UV-žarke
  • Toplotno in svetlobno odbojno lepilni trak, ki ščiti površine in povečuje učinkovitost svetlobnih sistemov
  • UL je certificiran v skladu z UL 746 C in UL certificiran v skladu z UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja material

Priporočilo:

  • Pritrdite hladilne tuljave na hladilnike
  • Ustanovljen je bil v avtomobilski in letalski konstrukciji
  • Primerno kot vlažna pregrada (npr
  • B..
  • Belo blago)
  • Za zaščito pred toplotnim sevanjem