• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Aluminium Tape 427, Zilver, 610 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100055597
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100055597
EAN/GTIN 00051125853774
Nummer fabrikant 7100055597
L-nummer L01310 1746
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De veelzijdige 3M™ Aluminiumfolietape 427 kan gebruikt worden voor allerlei binnen- en buitentoepassingen, zoals het bevestigen van diverse materialen, het aanbrengen van reparatiemateriaal, afdichten en veel meer. Onze tape bestaat uit een zeer zachte rug van aluminiumfolie en een drukgevoelige acrylaatlijmlaag. Deze tape is een variant van tape 425 met liner. De tape is bestand tegen brand, vocht, uv-straling, weersinvloeden en chemische stoffen. Bovendien is de tape thermisch geleidend, voor een betere verwarmings- en koelefficiëntie. Deze uiterst vervormbare tape is bij uitstek geschikt voor lastige toepassingen waarbij een hitte- en lichtreflecterende tape nodig is. Hij is geschikt om vliegtuigen af te plakken vóór het afstrippen van verf, om vocht tegen te houden en om bedrading en warmtewisselaars in witgoedapparatuur mechanisch te bevestigen. Deze tape reflecteert en verspreidt bovendien hitte en kan gebruikt worden om scheuren in carrosserieën te repareren. U kunt de tape ook gebruiken voor het effectief stansen van onderdelen van aluminiumfolie voor de lucht- en ruimtevaartonderdelen, huishoudelijke goederen en auto's.

Voordeel:

  • Variant van 3M™ Aluminium folietape 425 met liner
  • Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden en verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
  • Bestand tegen chemische stoffen en beschermt het oppervlak tijdens het afstrippen van verf en andere chemische afplakprocessen
  • Met uiterst ingenieuze acrylaatlijm voor een lange levensduur en te verwijderen zonder resten achter te laten, zelfs na zware afplaktoepassingen
  • Bestand tegen brand, weersinvloeden, vocht en uv-straling
  • Hitte- en lichtreflecterende tape die het oppervlak beschermt en de lichtopbrengst vergroot
  • UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid

Advies:

  • Bevestig koelspoelen aan koelkasten
  • Gevestigd in de automobiel- en vliegtuigbouw
  • Geschikt als vochtbarrière (bijv.
  • B.
  • Witgoed)
  • Voor bescherming tegen warmtestraling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan