{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Tragegriffe 8330 | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość L | 584 m | |
| Szerokość B | 35 mm | |
| Grubość S | 152 mm |
| Numer artykułu | 7100054963 | |
| EAN / GTIN | 00051115713866 | |
| Numer producenta | 7100054963 | |
| Numer L | L01130 103832 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |