Poignée de transport 3M™ 8330, Transparent, 35 mm x 584 mm x 152 mm

Réf.: 7100054963
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Tragegriffe 8330
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film en plastique
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; emballer
Caractéristiques elimination sans résidus; inscriptibilité
Longueur L 584 m
Largeur B 35 mm
Epaisseur S 152 mm

Identification et classification

Référence article 7100054963
EAN / GTIN 00051115713866
Réf. fabricant 7100054963
Article hors catalogue L01130 103832
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Notre poignée de transport 3M™ 8330 comporte des bandes en plastique durables qui se fixent à un grand nombre de surfaces, pour créer une poignée permettant de porter et de transporter facilement les paquets les plus encombrants. Cette poignée ne nécessite aucun matériau d’emballage supplémentaire, comme des sacs en plastique ou en papier.

Plus pratique
Les poignées de transport 3M™ permettent, en un tournemain, de transformer presque tout en colis faciles à transporter, des emballages encombrants et des packs de boissons lourds aux petits coffrets cadeaux ; presque tout jusqu’à 10 kilos. Les poignées de transport sont emballées sous forme de tampons pratiques et ne nécessitent pas de dévidoir, ce qui permet de les décoller et de les appliquer rapidement pendant les processus de fabrication et de vente au détail.

Entièrement personnalisable
Image de marque du magasin, messages publicitaires, bons de réduction, ventes pendant les fêtes, événements en magasin, vous pouvez imprimer tout ce qu’il est possible d’imaginer sur les poignées de transport. Elles offrent un excellent moyen de véhiculer vos messages et votre image de marque en prise directe avec les clients, par le biais de promotions spéciales ou de codes produits. Les poignées de transport sont également disponibles dans plusieurs longueurs et largeurs standard pour une personnalisation encore plus poussée.

Avantage(s):

  • Transformer les achats volumineux en paquets faciles à transporter
  • Les poignées de transport sont faciles à appliquer lors du passage en caisse
  • Vous avez le choix entre six couleurs pour personnaliser les poignées avec l’affichage de promotions spéciales ou de codes produits afin de faire connaître votre entreprise
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique résistant adhère à une grande variété de surfaces d’emballage
  • Les tampons sont pratiques et portables, et ne nécessitent aucun dévidoir