{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Tragegriffe 8330 | |
| Barva | Bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plastová fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost popisování; Odstranění beze zbytku | |
| Délka L | 584 m | |
| Šířka B | 35 mm | |
| Tloušťka S | 152 mm |
| Katalogové číslo | 7100054963 | |
| EAN / GTIN | 00051115713866 | |
| Číslo výrobce | 7100054963 | |
| L-číslo | L01130 103832 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |