• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Tragegriffe 8330, Weiß, 35 mm x 584 mm x 152 mm

Artikel-Nr.: 7100054963
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Tragegriffe 8330
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Fixieren; Verpacken
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; beschriftbar
Länge L 584 m
Breite B 35 mm
Stärke S 152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100054963
EAN / GTIN 00051115713866
Herstellernummer 7100054963
L-Nummer L01130 103832
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser 3M™ Tragegriff 8330 besteht aus langlebigen Kunststoffstreifen, die auf einer Vielzahl von Oberflächen haften und einen Griff bilden, mit dem sich sperrige und schwer zu tragende Pakete bequem und einfach transportieren lassen. Dieser Griff macht zusätzliches Verpackungsmaterial wie Plastik- oder Papiertüten überflüssig.

Bequemer
Mit 3M™ Tragegriffen machen Sie schnell und mühelos fast alles mit einem Gewicht von bis zu 15 kg transportfähig – von unhandlichen Paketen und schweren Getränkeverpackungen bis hin zu kleinen Geschenkboxen. Die Tragegriffe sind in praktischen Pads verpackt und benötigen keinen Spender, sodass Sie sie – in der Produktion ebenso wie an der Einzelhandelskasse – schnell herausziehen und anbringen können.

Vollständig anpassbar
Store-Branding, Werbebotschaften, Gutscheinangebote, Weihnachtsgeschäft, In-Store-Events – wenn Sie es sich vorstellen können, können Sie es auch auf Tragegriffe drucken. Tragegriffe eignen sich ideal dafür, Ihre Botschaften und Ihr Branding mit Aktionsangeboten oder UPC-Codes direkt an den Kunden zu bringen. Tragegriffe sind zudem in verschiedenen Standardlängen und -breiten erhältlich, was eine noch individuellere Gestaltung ermöglicht.

Vorteil:

  • Verwandelt sperrige Einkäufe in gut transportierbare Pakete
  • Tragegriffe lassen sich einfach an der Kasse anbringen
  • Gestalten Sie diese Griffe mit bis zu sechs Farben für spezielle Werbeaktionen, oder nutzen Sie UPC-Codes, um Ihr Unternehmen bekannt zu machen.
  • Starker Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Verpackungsoberflächen
  • Die Pads sind praktisch und tragbar und benötigen keinen Spender