3M™ Asa de Transporte 8330, Blanco, 35 mm x 584 mm x 150 mm

Número de artículo: 7100054963
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Tragegriffe 8330
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Parte única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de plástico
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Embalar; Fijar
Características Eliminación sin residuos; Rotulable
Longitud L 584 m
Anchura B 35 mm
Espesor S 152 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100054963
EAN / GTIN 00051115713866
Número del fabricante 7100054963
Número L L01130 103832
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro mango de transporte 3M™ 8330 está hecho de tiras de plástico duraderas que se adhieren a una variedad de superficies, formando un mango que hace que los paquetes voluminosos y difíciles de transportar sean cómodos y fáciles de transportar. Este mango elimina la necesidad de materiales de embalaje adicionales, como bolsas de plástico o papel.


Con los mangos 3M™, puede transportar rápidamente y sin esfuerzo casi cualquier cosa con un peso de hasta 15 kg, desde paquetes voluminosos y envases pesados de bebidas hasta cajas de regalo pequeñas. Las asas de transporte se embalan en cómodas almohadillas y no requieren un dispensador, por lo que puede sacarlas rápidamente y fijarlas, tanto en producción como en la caja registradora minorista.

Marca de la tienda totalmente personalizable
, mensajes publicitarios, ofertas de cupones, negocios de Navidad, eventos en la tienda – si te lo imaginas, también puedes imprimirlo en asas de transporte. Llevar asas son ideales para llevar sus mensajes y marca directamente al cliente con ofertas promocionales o códigos UPC. Las asas de transporte también están disponibles en una variedad de longitudes estándar y anchuras, lo que permite un diseño aún más individual.

Ventaja:

  • Transforme compras voluminosas en paquetes fáciles de transportar.
  • Las asas de transporte se colocan en la caja de la tienda con facilidad
  • Personalice estas asas con hasta seis colores para promociones especiales o códigos de referencia para publicitar su negocio.
  • El fuerte adhesivo de caucho sintético se adhiere a una amplia variedad de superficies de paquetes.
  • Las almohadillas son cómodas y portátiles, no requieren dispensador.