{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Tragegriffe 8330 | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie de plastic | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Fixare; Pakowanie | |
| Caracteristici | Se poate inscripţiona; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 584 m | |
| Lăţime B | 35 mm | |
| Concentrație S | 152 mm |
| Cod articol | 7100054963 | |
| EAN / GTIN | 00051115713866 | |
| Număr producător | 7100054963 | |
| L-Număr | L01130 103832 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |