{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Čistá bílá | |
| Řada | Envision | |
| Označení výrobce | Envision Spanntuch FS-1; Transluzentes Spanntuch FS-1 | |
| Barva | bílá | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření | |
| Transparentnost | 50 % | |
| Opakovaně použitelný | ano |
| Katalogové číslo | 7100042611 | |
| EAN / GTIN | 08887719987592 | |
| Číslo výrobce | 7100042611 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |