{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ 1182 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ ET 1182; 3M™ Papier-Isolierband 1182 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Miedź | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Aluminium | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość L | 16,5 m | |
| Szerokość B | 25 mm | |
| Grubość S | 0,09 mm |
| Numer artykułu | 7100035595 | |
| EAN / GTIN | 00076308623210 | |
| Numer producenta | 7100035595 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |