Kivitel:
Termék színe: Réz
Elektromosan vezető
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 25 mm
A legnagyobb árnyékolás csillapítása
Leírás:
3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1182 egy 3,5 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a lángálló szalag két felület fizikai és elektromos összekapcsolására szolgál. A védőfólia lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és a könnyű lyukasztást. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas két felület fizikai és elektromos összekapcsolására
Lángálló
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az akril ragasztó oldószerálló