3M™ ET 1182 Koperfolie, glad, met dubbelzijdige geleidende lijm, Koper, 25 mm x 16,5 m x 0,09 mm

Artikelnummer: 7100035595
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100035595
EAN/GTIN 50076308623215
Nummer fabrikant 7100035595

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: koper
Elektrisch geleidend
Totale lengte: 16,5 m
Totale breedte: 25 mm
Hoogste afschermingseffectiviteit

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1182 is een 0,09 mm dikke afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld om 2 oppervlakken fysiek en elektrisch aan elkaar te hechten. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

Unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt om twee oppervlakken fysiek en elektrisch aan elkaar te lijmen
Vlamvertragend
Voor installaties met 600 V
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Acrylaatlijm is bestand tegen oplosmiddelen