Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1182, Cuivre, 25 mm x 16.5 m x 0.09 mm

Réf.: 7100035595
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 9 Unité
  • Etapes de la commande : 9 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ 1182
Référence fabricant 3M™ ET 1182; 3M™ Papier-Isolierband 1182
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur Cuivre
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat Aluminium
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Montage; coller; isoler
Caractéristiques résistant aux solvants
Longueur L 16,5 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 0,09 mm

Identification et classification

Référence article 7100035595
EAN / GTIN 00076308623210
Réf. fabricant 7100035595
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1182 a un support en feuille de cuivre ultra-doux avec un revêtement adhésif acrylique sensible à la pression et électriquement conducteur des deux côtés qui assure une adhérence ferme. Les particules conductrices de l'adhésif offrent une faible résistance entre le substrat et le support. La construction du ruban offre une bonne méthode de liaison et de mise à la terre des surfaces conductrices. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • L'adhésif spécial crée un contact sécurisé avec la surface d'application
  • Convient pour coller 2 surfaces ensemble physiquement et électriquement
  • Retardateur de flamme
  • Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE