3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182, LO1 Embossed, 584 mm x 16,5 m x 0.09 mm

Nr art.: 7000009142
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 1182
Oznaczenie producenta 3M™ ET 1182; 3M™ Papier-Isolierband 1182
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Miedź
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozpuszczalniki
Długość 16,5 m
Szerokość 584 mm
Grubość 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000009142
EAN / GTIN 04710367098928
Numer producenta 7000009142
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ EMI Shielding Tape 1182 has deadsoft, copper foil backing with a pressure sensitive, electrically conductive, acrylic adhesive coating on both sides that ensures firm adherence. The conductive particles in the adhesive offer low resistance between the substrate and the backing. The construction of the tape offers a good method of bonding and grounding conductive surfaces. UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Zaleta:

  • Unique adhesive creates secure contact with the application surface
  • Suitable for bonding 2 surfaces together physically and electrically
  • Flame-retardant
  • Rated for 600V applications
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Shielding of cables and connectors
  • Equipotential bonding