Ściereczka do czyszczenia kuchni 3M™ Scotch-Brite™, 1 sztuka / karton

Nr art.: 7100135691
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Küchenreiniger
Opakowanie karton
Cechy szczególne System 2 pojemników
Długość L 175 mm
Szerokość 90 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Urządzenie do mycia posadzek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100135691
EAN / GTIN 50051125857098
Numer producenta 7100135691
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ściereczka do czyszczenia kuchni Scotch-Brite™ wykonana jest z wytrzymałych i odpornych na wysoką temperaturę materiałów, które sprawdzają się zarówno podczas zwykłego sprzątania kuchni, jak i podczas bardziej wymagającego czyszczenia frytkownic. Można go ustawić w trzech różnych pozycjach, dzięki czemu łatwiej jest wyczyścić pochyłe powierzchnie i trudno dostępne miejsca.

Zaleta:

  • Środek do czyszczenia kuchni przeznaczony specjalnie do trudno dostępnych miejsc
  • Trzy różne pozycje ułatwiają czyszczenie najróżniejszych powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc w frytkownicach
  • W połączeniu z niebieskimi, zielonymi i szarymi wkładami czyszczącymi urządzenie to nadaje się do wszechstronnego zastosowania w najróżniejszych sytuacjach
  • Odporny na wysokie temperatury, wytrzymały i trwały

Zalecenie:

  • Do czyszczenia ciasnych przestrzeni, szczelin i trudno dostępnych miejsc w frytkownicach