Scotch-Brite™ z netkané textilie SC-BL pro úpravu povrchu, 1130 mm x 2620 mm, A VFN

Artiklové číslo: 7100023129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Šířka brusiva 1 130 mm
Délka brusiva 2 620 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Řada Scotch-Brite™
Označení výrobce Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Vhodné pro materiál hliník; měď; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100023129
EAN / GTIN 04054596295483
Číslo výrobce 7100023129
L-číslo L51710 1630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento rounový pás je velmi vhodný pro odstraňování otřepů, matování a dokončování všech součástí z nerezové oceli a oceli, stejně jako použití definované povrchové úpravy i na velkých površích. Kromě snížení drsnosti se tento řezný a brusný nástroj používá také pro různé aplikace na dřevo a plasty. Díky nízkému prodloužení pásu je Scotch-Brite™ rounový pás SC-BL vhodný zejména pro aplikace s vyšším zatížením. Nové brusné minerály pracují nepřetržitě bez podbroušení obrobku při zachování kritických tolerancí. Homogenní distribuce minerálů umožňuje rovnoměrný a reprodukovatelný výsledek povrchu.

Výhoda:

  • Fleece z nylonových vláken na bázi fólie s vestavěným brusným pomůckou
  • Lze použít mokré a suché
  • K dispozici v široké škále typů zrn, velikostí zrnitosti a provedení pásů pro různé aplikace
  • Velmi odolné proti roztržení, nízké prodloužení pásu
  • Použití v systémech strojů

Doporučení:

  • Používá se pro čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů
  • Vhodné pro širokou škálu aplikací a materiálů
  • Aplikace na ocel, nerezovou ocel, uhlík, Titan a slitiny niklu
  • Vhodné pro obrábění hliník, mědi, mosazi a měkkých neželezných kovů