3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Strech

Número de artículo: 7100023129
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura del abrasivo 1.130 mm
Longitud del abrasivo 2.620 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Serie Scotch-Brite™
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Para material aluminio; cobre; acero; Titan
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100023129
EAN / GTIN 04054596295483
Número del fabricante 7100023129
Número L L51710 1630
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para la limpieza, el acabado y el desbarbado fino, use nuestra banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ duradera y flexible. Nuestras bandas ofrecen un corte efectivo a la vez que evitan dañar los sustratos y son ideales para el uso en superficies con contornos y desiguales. Las bandas ofrecen el mejor rendimiento en acero, acero inoxidable y acero al carbono, titanio y aleaciones de níquel, y se pueden usar en aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves. Están disponibles en una amplia gama diseñada para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones diferentes. Las bandas Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite contienen óxido de aluminio y minerales de carburo de silicio. Están disponibles en una amplia variedad de combinaciones, entre las que se incluyen: óxido de aluminio medio (A MED), óxido de aluminio muy fino (A VFN), óxido de aluminio grueso (A CRS), carburo de silicio medio (S MED), carburo de silicio súper fino (S SFN) y carburo de silicio muy fino (S VFN). El óxido de aluminio corta más suavemente, pero dura más que el carburo de silicio. Es ideal para usarlo cuando se desea un corte suave, como en metales más suaves, o cuando la marca y el socavado excesivo son la preocupación principal. Para un corte más agresivo y grueso, el carburo de silicio es una buena elección. Nuestros granos más finos ofrecen acabados más finos, mientras que los granos medios o bastos proporcionan acabados más bastos. Nuestras bandas están diseñadas para su uso en aplicaciones de baja elasticidad, cuando una banda estándar se estira en la máquina o cuando se desee menos adaptabilidad. Son resistentes a los bordes desgastados y afilados, y son útiles en una amplia variedad de sectores, desde transporte hasta la fabricación metalúrgica. Elija entre una amplia variedad de tipos de bandas, desde mini-bandas hasta banda estrecha, en máquina portátil y con manga neumática, y en máquinas para lijados en plano y con banda ancha. Las herramientas, el área de la superficie, los contornos y las dimensiones de la pieza en la que se va a trabajar deben tenerse en cuenta al elegir una banda. Las bandas estrechas se usan por lo general en aplicaciones backstand y con motor de bancada. Las mangas neumáticas se ajustan alrededor de las ruedas del expansor y se usan para el acabado de equipos grandes que no se pueden mover. Los abrasivos industriales Scotch-Brite de red abierta son únicos y tienen muchas ventajas. La tecnología no tejida está compuesta por una combinación de hilos de fibra, resina y mineral abrasivo para crear una red abierta y tupida. Las fibras son elásticas y responden a los contornos eliminando de forma eficaz rebabas no deseadas, manchas y contaminantes a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo. El resultado es una mayor productividad con menos repasos. Los orificios de la malla permiten que escapen las virutas para que los residuos no atasquen el mineral. Las fibras de la red se rompen de manera continua con el uso para revelar el mineral fresco y ofrecer una consistencia excepcional, un rendimiento de corte superior y una vida útil extremadamente larga. Los productos Scotch-Brite están diseñados para mejorar la productividad y facilitar la vida del trabajador. Desde acabados estéticos hasta homogeneización de soldaduras, desbarbado, etc., funcionan con rapidez y ofrecen resultados consistentes.

Ventaja:

  • Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
  • Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desd el acero inoxidable al latón
  • Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones
  • Las fibras de material de nylon no tejido elásticas realizan el acabado a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo
  • La red abierta es antiembozo para una vida útil más larga del abrasivo

Recomendación:

  • Úselo para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado
  • Para una amplia gama de aplicaciones y materiales
  • Aplicación en acero, acero inoxidable y al carbono, titanio y aleaciones de níquel
  • Apto para su uso con aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves.