Scotch-Brite™ overfladeforbedrende nonwoven tape med lav strækbarhed SC-BL, 1130 mm x 2620 mm, A VFN

Art.-nr.: 7100023129
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Fiberslibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100023129
EAN/GTIN 04054596295483
Producentnummer 7100023129
L-nummer L51710 1630
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fiberbånd er meget velegnet til afgratning, mattering og efterbehandling af alle komponenter i rustfrit stål og stål samt påføring af en defineret finish selv på store overflader. Ud over at reducere ruheden anvendes denne slibeværktøj også til forskellige anvendelser på træ og plast. På grund af den lave bælteforlængelse er Scotch-Brite fiberbånd SC-BL specielt velegnet til anvendelser med højere belastninger. Nye slibemineraler arbejder kontinuerligt uden at underslibe emnet, samtidig med at kritiske tolerancer opretholdes. Den homogene mineralfordeling muliggør et jævnt, reproducerbart overfladeresultat.

Fordel:

  • Nylon fiberfleece på filmbund med indbygget slibemiddel
  • Kan bruges vådt og tørt
  • Fås i en bred vifte af korntyper, kornstørrelser og bæltedesign til forskellige anvendelser
  • Meget rivefast, lav bælteforlængelse
  • Anvendes på maskinsystemer

Anbefaling:

  • Bruges til rengøring, efterbehandling, blanding og afgratning
  • Velegnet til en bred vifte af applikationer og materialer
  • Anvendelse på stål, rustfrit stål, kulstof, Titan og nikkellegeringer
  • Velegnet til bearbejdning af aluminium, kobber, messing og bløde ikke-jernholdige metaller