3M™ Ekonomiczna folia ochronna, 200 m x 4 m, 51220

Nr art.: 7100020476
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość
200 m
Szerokość
4 m
Materiał folii
Folia LDPE
Właściwości folii osłonowej
Odporność na rozerwanie
Kolor
Białe
Rodzaj produktu
Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Numer producenta 7100020476
Numer L L01310 274
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ekonomiczna folia maskująca 3M™ charakteryzuje się dobrą przyczepnością do lakierów na bazie rozpuszczalników i wody. Nasza niedroga, gęsta, odporna na rozdarcia, elastyczna i poddana specjalnej obróbce folia ochronna zapewnia ochronę przed aerozolem. Prosimy używać naszej folii wraz z dozownikiem 3M do folii ochronnej. Łatwa obsługa: Jedna osoba może ubezpieczyć pojazd. Środek jest zaznaczony, co ułatwia prawidłowe ułożenie folii podczas oklejania pojazdu. W przypadku samochodów osobowych folia jest dostępna w standardowej szerokości 4 m/12’, natomiast w przypadku większych pojazdów można wybrać szerokość 5 m/16’.

Zaleta:

  • Folia o dużej gęstości, odporna na rozdarcia, wytrzymała i przezroczysta
  • Dostępne w rolkach o szerokości 4 m/12’ lub
  • 5 m/16’
  • Używaj folii wraz z dozownikiem 3M do folii ochronnej.
  • Niedroga folia ochronna chroniąca przed rozpryskami podczas prostych prac malarskich.