3M™ Folie de mascare rentabilă, 200 m x 4 m, 51220

Cod articol.: 7100020476
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea alb
Lungime 200 m
Lăţime 4 m
Materialul foliei Folie LDPE
Proprietăți film de acoperire Rezistent la rupere
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Număr producător 7100020476
L-Număr L01310 274
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de acoperire 3M™ low-cost oferă proprietăți adezive bune pentru acoperirile pe bază de solvenți și apă. Pelicula noastră de acoperire ieftină, de înaltă densitate, rezistentă la rupere, suplă și tratată special oferă protecție împotriva pulverizării. Utilizați filmul nostru cu dozatorul de film de acoperire 3M. Ușor de utilizat: O singură persoană poate acoperi un vehicul. Centrul este marcat, ceea ce simplifică orientarea corectă a filmului atunci când acoperă un vehicul. Pentru autoturisme, filmul este disponibil în lățimea standard de 4 m/12', pentru vehiculele mai mari puteți alege o lățime de 5 m/16'.

Avantaj:

  • Un film de înaltă densitate, rezistent la rupere, robust și transparent
  • Disponibil în rulouri cu o lățime de 4 m/12' sau
  • 5 m/16'
  • Utilizați folia cu dozatorul de film 3M Cover.
  • Folie de acoperire ieftină pentru protecția împotriva pulverizării în timpul operațiilor simple de pulverizare.