Nízkonákladový krycí film 3M™, 200 m x 4 m , 51220

Artiklové číslo: 7100020476
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka
200 m
Šířka
4 m
Materiál fólie
LDPE fólie
Vlastnosti krycí fólie
Odolný proti roztržení
Barva
Bílá
Druh produktu
Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Číslo výrobce 7100020476
L-číslo L01310 274
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nízkonákladová krycí fólie 3M™ nabízí dobré adhezní vlastnosti pro nátěry na bázi rozpouštědel a vody. Naše levná, vysoce hustá, odolná proti roztržení, pružná a speciálně ošetřená krycí fólie nabízí ochranu před rozprašovací mlhou. Použijte náš film s odvíječem krycí fólie 3M. Snadné použití: Jedna osoba může vozidlo zakrýt. Střed je označen, což zjednodušuje správnou orientaci fólie při zakrytí vozidla. Pro osobní automobily je fólie k dispozici ve standardní šířce 4 m /12', pro větší vozidla si můžete vybrat šířka 5 m /16'.

Výhoda:

  • Vysoce hustá, odolná proti roztržení, robustní a průhledná fólie
  • K dispozici na válcích 4 m /12' nebo šířka
  • 5 m /16'
  • Použijte fólii s dávkovačem krycí fólie 3M.
  • Levná krycí fólie pro ochranu proti stříkající mlze během jednoduchých postřikových operací.