3M™ Low Cost Película para enmascarar

Número de artículo: 7100020476
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color blanco
Longitud 200 m
Anchura 4 m
Material lámina Lámina de LDPE
Características lámina de recubrimiento Resistente a rasgado
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Número del fabricante 7100020476
Número L L01310 274
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Garantice una buena adhesión de pinturas basadas en disolvente y agua con la película para enmascarar 3M™ Low Cost. Nuestra película para enmascarar tratada especialmente, económica, de alta densidad y resistente al desgarro, está diseñada para adherirse a vehículos y proporciona protección frente a la pulverización excesiva. Use nuestra película con el dispensador de película para enmascarar 3M. Es fácil de manejar; una sola persona puede cubrir un vehículo. Posee una impresión central para ayudar a alinearla cuando se aplica a vehículos. Elija nuestra película estándar de 4 m (12 pies) de ancho para automóviles y la versión de 5 m (16 pies) de ancho para vehículos de mayor tamaño.

Ventaja:

  • Película transparente y duradera, de alta densidad y resistente al desgarro.
  • Está disponible en rollos de 4 m (12 pies) y 5 m (16 pies) de ancho.
  • Úsela con el dispensador de película para enmascarar 3M.
  • Film para enmascarar económico para protegerse del exceso de pulverización en trabajos de pulverización sencillos.