3M™ Film de masquage économique, Transparent, 4 m x 200 m, PN51220

Réf.: 7100020476
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blanc
Longueur 200 m
Largeur 4 m
Matériau film film LDPE
Caractéristiques film de recouvrement résistance au déchirement
Type de produit films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Réf. fabricant 7100020476
Article hors catalogue L01310 274
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Assurez une bonne adhérence aux peintures à base d’eau ou de solvants avec le film de masquage économique 3M™. Notre film de masquage économique, haute densité, résistant aux déchirures et spécialement traité est conçu pour coller aux véhicules, et protège contre la survaporisation. Utilisez notre film avec le distributeur de film de masquage 3M. Pratique d’utilisation, il permet à une seule personne de couvrir un véhicule. L’impression centrale facilite l’alignement lors de l’application sur des véhicules. Choisissez notre film de largeur standard 4 m/12 pieds pour les voitures, et de largeur 5 m/16 pieds pour les plus grands véhicules.

Avantage(s):

  • Un film durable transparent, haute densité, résistant aux déchirures
  • Disponible en rouleaux de 4 m/12 pieds et 5 m/16 pieds
  • Utilisez-le avec notre distributeur de film de masquage 3M
  • Film de masquage économique pour une protection contre les brouillards de peintures et des opérations de pulvérisation simples.