• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kostengünstige Abdeckfolie, 200 m x 4 m, 51220

Artikel-Nr.: 7100020476
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Länge 200 m
Breite 4 m
Material Folie LDPE-Folie
Eigenschaften Abdeckfolie reißfest
Produktart Abdeckfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Herstellernummer 7100020476
L-Nummer L01310 274
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Kostengünstige Abdeckfolie bietet gute Hafteigenschaften bezüglich lösungsmittel- und wasserbasierter Lacke. Unsere preiswerte, hochdichte, reißfeste, anschmiegsame und speziell behandelte Abdeckfolie bietet Schutz vor Sprühnebel. Verwenden Sie unsere Folie mit dem 3M Dispenser für Abdeckfolie. Problemlose Anwendung: Eine einzelne Person kann ein Fahrzeug abdecken. Die Mitte ist markiert, was die korrekte Ausrichtung der Folie beim Abdecken eines Fahrzeugs vereinfacht. Für Pkw ist die Folie in der Standardbreite 4 m/12' verfügbar, für größere Fahrzeuge können Sie eine Breite von 5 m/16' wählen.

Vorteil:

  • Eine hochdichte, reißfeste, robuste und transparente Folie
  • Erhältlich in Rollen mit einer Breite von 4 m/12' bzw.
  • 5 m/16'
  • Verwenden Sie die Folie mit dem 3M Dispenser für Abdeckfolie.
  • Preiswerte Abdeckfolie zum Schutz vor Sprühnebel bei einfachen Spritzarbeiten.