3M™ Bumpon™ SJ6016 Elastyczne podkładki w rolkach, czarne, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100000752
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
Seria 3M™ Bumpon™
Oznaczenie producenta SJ6016
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Baza chemiczna akrylan
Szerokość 114 mm
Grubość 1,6 mm
Długość 33 m
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na wibracje
Materiał podłoża kauczuk etylenowo-propylenowy
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100000752
EAN / GTIN 00051115528071
Numer producenta 7100000752
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne podkładki 3M™ Bumpon™ SJ6016 mogą być stosowane w gospodarstwie domowym lub w miejscu pracy jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Te elastyczne podkładki z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne, wyjątkowo antypoślizgowe i nie pozostawiają rys ani plam na powierzchniach. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne. Tłumią wibracje i hałas wytwarzany przez małe urządzenia gospodarstwa domowego, przedmioty i sprzęt elektroniczny. Można je stosować jako elementy dystansowe do wyrównywania ramek do zdjęć lub podczas transportu w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu między produktami. Można je stosować jako odbojniki do drzwi szafek, drzwi, klap itp., aby chronić produkt przed wgnieceniami, zużyciem i uszkodzeniami, a także tłumić wibracje i hałas. Należy zamontować je jako antypoślizgowe nóżki na spodzie niewielkich urządzeń. W celu ochrony powierzchni przed zarysowaniami, uszkodzeniami i wgnieceniami. Idealny do urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, szafki elektroniczne, klawiatury, pedały nożne, wagi, zegary, głośniki, zestawy stereo, odtwarzacze DVD i komputery.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Wyściółka lub element dystansowy w urządzeniach elektronicznych.
  • Precyzyjne zakrywanie podczas piaskowania.
  • Elementy dystansowe lub odbojniki zapobiegające uszkodzeniom powierzchni.
  • Elementy dystansowe służące do wypełniania szczelin jako ochrona przed przewracaniem się, a także do tłumienia hałasu i drgań.
  • Ogranicznik do drzwi.
  • Listwy ochronne do narożników.
  • Pokrowce na walce dla przemysłu tekstylnego i innych maszyn do obróbki włókien.