3M™ Bumpon™ SJ5309BL Elastyczne podkładki amortyzujące, opakowanie mini, przezroczyste, 6 sztuk, 22,3 x 10,1 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100145642
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 18 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Bumpon™
Oznaczenie producenta SJ5309; SJ5309BL
Kolor Przezroczysty
Wysokość L 10,1 mm
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na wibracje
Liczba sztuk 6
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100145642
EAN / GTIN 04054596438491
Numer producenta 7100145642
Numer L L01130 104695
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne podkładki 3M™ Bumpon™ SJ5309BL, po 6 sztuk w mini opakowaniu, mogą być stosowane w gospodarstwie domowym lub w miejscu pracy jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Te przezroczyste, elastyczne podkładki z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne i wyjątkowo antypoślizgowe. Nie pozostawiają zadrapań ani plam na powierzchni. Wypukła powierzchnia w kształcie walca może być wykorzystywana w zastosowaniach dostosowanych do potrzeb klienta. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne. Tłumią wibracje i hałas wytwarzane przez małe urządzenia gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku oraz sprzęt elektroniczny. Podkładki Bumpon mogą służyć jako elementy dystansowe do wyrównywania ramek na zdjęcia lub podczas transportu, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi między produktami. Ponadto można je stosować jako odbojniki do drzwi szafek, drzwi, klap itp., aby chronić produkt przed wgnieceniami, zużyciem i uszkodzeniami, a także tłumić wibracje i hałas. Można je zamontować jako antypoślizgowe nóżki na spodzie niewielkich urządzeń. Nakładki Bumpon chronią powierzchnie przed zadrapaniami, uszkodzeniami i wgnieceniami. Idealny do urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, szafki elektroniczne, klawiatury, pedały nożne, wagi, zegary, głośniki, zestawy stereo, instrumenty muzyczne, odtwarzacze DVD i komputery.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Stosuj niemal wszędzie tam, gdzie uderzenia, zadrapania, nacięcia, otarcia, rysy, poślizgi, wibracje lub hałas mogą stanowić problem dla Twojego produktu
  • Nóżki na spodzie drobnego sprzętu, stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych, szaf sterowniczych, telefonów, klawiatur, pedałów nożnych, wag, zegarów, głośników, dozowników i komputerów.
  • Ograniczniki do drzwi szafek, pokryw i szuflad.
  • Podkładki dystansowe do ramek na zdjęcia służące do wyrównywania; do zastosowań w elektronice i motoryzacji oraz jako pomoc przy montażu.
  • Elementy zabezpieczające, które zapobiegają uszkodzeniom podczas transportu i chronią części przed bezpośrednim stykiem między sobą.