• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ6016 Elastikpuffer Rollenware, Schwarz, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, Klebstoff Acrylat A-20

Artikel-Nr.: 7100000752
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Bumpon™
Herstellerbezeichnung SJ6016
Verpackung lose
Farbe schwarz
Chemische Basis Acrylat
Breite 114 mm
Stärke 1,6 mm
Länge 33 m
geeignet für Material universell einsetzbar
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; vibrationsbeständig
Trägermaterial Ethylen-Propylen-Kautschuk
Klebebandart Einseitig
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100000752
EAN / GTIN 00051115528071
Herstellernummer 7100000752
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ6016 Elastikpuffer sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.

Vorteil:

  • Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
  • Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
  • Hohe Rutschfestigkeit
  • Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfen Vibrationen und Geräusche
  • Rollenware eignet sich ausgezeichnet für Stanzteile mit unterschiedlichen Anforderungen an die Materialstärke
  • Bleiben weich und flexibel

Empfehlung:

  • Runde oder quadratische Stanzteile zur Verwendung als rutschfeste Gerätefüße an Elektronikgeräten in der Industrie, am Arbeitsplatz oder im Haushalt.
  • Stanzteile als Dichtungsmaterial einsetzbar.
  • Hohe Rutschfestigkeit auf dem Boden.
  • Polster oder Abstandshalter in elektronischen Geräten.
  • Gezieltes Abdecken beim Sandstrahlen.
  • Abstandhalter oder Anschlagpuffer zur Vorbeugung von Beschädigungen der Oberflächen.
  • Abstandhalter zum Auffüllen von Spalten als Klapperschutz, zur Lärm- und Vibrationsdämpfung.
  • Türstopper.
  • Schutzstreifen für Ecken.
  • Walzenbezug für die Textilindustrie und andere faserverarbeitende Maschinen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb