3M™ Bumpon™ SJ6016 Elastický nárazník v roli, černý, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, lepicí akrylát A-20

Artiklové číslo: 7100000752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Bumpon™
Označení výrobce SJ6016
Obal volné
Barva Černá
Chemický základ akrylát
Šířka 114 mm
Tloušťka 1,6 mm
Délka 33 m
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolný proti vibracím
Nosný materiál ethylen-propylenový kaučuk
Druh lepicí pásky Jednostranné
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100000752
EAN / GTIN 00051115528071
Číslo výrobce 7100000752
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Elastické pufry 3M™ Bumpon™ SJ6016 lze používat doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky a distanční vložky. Tyto polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí, extrémně protiskluzové a nezanechávají žádné škrábance ani skvrny na povrchu. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Lze použít jako podpěru pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi výrobky. Může být použit jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Pro připevnění protiskluzových nožek zařízení na spodní stranu malých zařízení. Pro ochranu povrchů před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Cílená krytina při pískování.
  • Distanční vložky nebo zarážky, aby nedošlo k poškození povrchů.
  • Distanční vložka pro plnění mezer jako ochrana chrastítka, pro tlumení hluku a vibrací.
  • Zarážky dveří.
  • Ochranné pásky pro rohy.
  • Válečkový kryt pro textilní průmysl a další stroje na zpracování vláken.