• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Bumpon™ Piedino gommoso Rollstock SJ6016 Nero A20FL, 114,0 mm x 33 m, 1 per confezione

Codice art.: 7100000752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100000752
EAN / GTIN 50051115528076
Codice del produttore 7100000752
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi i prodotti delicati da graffi, intaccature e danni con i prodotti protettivi 3M™ Bumpon™ Resilient Rollstock. Con composizione in materiale uretanico privo di plasticizzanti e l'adesivo sensibile alla pressione 3M per agevolare l'applicazione, questi piedini in gomma Bumpon offrono numerose funzionalità e sono ideali per forme fustellate con svariati requisiti di spessore. Con elevata resistenza antisdrucciolo e protezione contro vibrazioni e rumore, Bumpon non si lacera né si indurisce ed è una funzione chiave per tutti i piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici desktop o portatili, armadi elettronici, telefoni, tastiere, pedali, bilance, orologi, altoparlanti, erogatori e computer. Bumpon non si lacera, né si indurisce e può essere inoltre utilizzato come fermo per ante degli armadi, coperchi e cassetti, distanziatore per cornici e dispositivo di protezione per prevenire danni durante le consegne e per tenere le parti lontane dal contatto diretto.

Vantaggi:

  • I protettivi 3M™ Bumpon™ sono privi di plastificanti, e composti in poliuretano
  • Facile da applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla pressione
  • Alta resistenza allo scivolamento
  • Non graffia né macchia le superfici
  • Riduce vibrazioni e rumore
  • Il formato rollstock è eccellente per le forme fustellate con diverse esigenze di spessore
  • Non si crepa né si indurisce nel tempo

Raccomandazioni:

  • Tagliato a forma circolare o quadrata da utilizzare come piedini antiscivolo resistenti su computer portatili o desktop, calcolatrici, articoli per la casa elettrici, apparecchiature elettroniche, desk top e dispositivi medici.
  • Utilizzabile in applicazioni con guarnizioni
  • Antislittamento
  • Distanziatori o cuscinetti per interni di dispositivi elettronici
  • Mascheratura selettiva per il funzionamento di sabbiatura.
  • Distanziatore o stopper per prevenire danni alle superfici
  • Distanziatore, riduttore di rumore e vibrazioni
  • Proteggi porte
  • Proteggi angoli
  • Sistemi di protezione per l'industria tessile