3M™ Bumpon™ SJ5904 Elastyczne podkładki w rolkach, czarne, 114 mm x 16,5 m, 6,4 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100011673
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Bumpon™
Oznaczenie producenta SJ5904
Kolor Czarny
Baza chemiczna akrylan
Szerokość 114 mm
Grubość 6,4 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Długość 16,5 m
Właściwości uszczelnienia odporność na wibracje
Materiał podłoża kauczuk etylenowo-propylenowy
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100011673
EAN / GTIN 00051115528026
Numer producenta 7100011673
Numer L L01310 289
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5904 to samoprzylepny, elastyczny materiał w rolkach, z którego można wytwarzać elementy wycinane służące jako nóżki do urządzeń, odbojniki i przekładki dystansowe. Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących grubości materiału. Kolor: Czarny, szerokość 114 mm x długość 16,46 m.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przewracaniu się napojów.
  • Wytłaczana pianka dopasowuje się do kształtu pojemnika na napoje i jest łatwa w obróbce.
  • Nadaje się do zabezpieczania elementów przechowywanych w bliskim sąsiedztwie na regałach lub w innych przenośnych jednostkach magazynowych, które wymagają ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu lub przetwarzania w zakładach produkcyjnych.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Podkładki lub elementy dystansowe w urządzeniach elektronicznych.
  • Selektywne zasłanianie podczas prac związanych z piaskowaniem.
  • Elementy dystansowe lub odbojniki zapobiegające uszkodzeniom powierzchni.
  • Elementy dystansowe służące do wypełniania szczelin jako ochrona przed przewracaniem się, a także do tłumienia hałasu i drgań.
  • Ogranicznik do drzwi.