Podložka pro vláknitý kotouč 125x22 mm M14 tvrdá BASIC

Artiklové číslo: 709997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada BASIC
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Průměr vnější 125 mm
Vhodné pro průměr kotouče 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709997
EAN / GTIN 9003177099977
Číslo výrobce 709997
L-číslo L50140 2733
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Podložky TYROLIT POWER jsou vhodným příslušenstvím pro upevnění diamantových kotoučů s háčkem a smyčkou na úhlovou brusku. Pomáhají dosáhnout nejlepších výsledků na různých površích.

Charakteristika:

  • Tvar: Brusné talíře
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : HART
  • Rozměr (D x V): 125 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dobrá opora pro dokonalou povrchovou úpravu

Použití:

  • Pro rychlé a snadné upevnění kotoučů na úhlovou brusku.
  • Vhodné pro diamantové kotouče s hákem a smyčkou TYROLIT POWER o průměru 125 mm.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Podložky nabízejí nejlepší oporu pro práci s vláknovými kotouči